曜日別特売
A10465-0316 PP吊ステンタン付 アカギ 12373070

 

A10465-0316 PP吊ステンタン付 アカギ 12373070
A10465-0316 PP吊ステンタン付 アカギ 12373070
A10465-0316 PP吊ステンタン付 アカギ 12373070
A10465-0316 PP吊ステンタン付 アカギ 12373070

PP吊ステンタン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径65適合管VP用注文コード12373070品番A10465-0316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。

ベージュ呼び径65寸法C(mm)32締付ボルトM8×40適合管VP用適合管外径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はポリプロピレン製。吊用タン、ボルトナットはステンレス製。吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする