※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-218 Jスプリング JBシリーズ JB-218 東京発条製作所 12377691 JB-218 Jスプリング JBシリーズ JB-218 東京発条製作所 12377691

Jスプリング JBシリーズ JB-218

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12377691 品番JB-218
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.34 自由長(mm)36.9 初張力(N)1.53 総巻数(巻)27.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.8 使用荷重(N)11.8 使用長さ(mm)67.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする