曜日別特売
JB-240 Jスプリング JBシリーズ JB-240 東京発条製作所 12377937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-240 Jスプリング JBシリーズ JB-240 東京発条製作所 12377937
JB-240 Jスプリング JBシリーズ JB-240 東京発条製作所 12377937

Jスプリング JBシリーズ JB-240

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
12377937
品番
JB-240
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
0.11
自由長(mm)
62.3
初張力(N)
1.18
総巻数(巻)
57.5
外径(mm)
9
入数(個)
5
線径(mm)
0.8
使用荷重(N)
10.8
使用長さ(mm)
150.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする