曜日別特売
A10618-0444 ステンUバンド アカギ 12380438

 

A10618-0444 ステンUバンド アカギ 12380438
A10618-0444 ステンUバンド アカギ 12380438

ステンUバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)250
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード12380438品番A10618-0444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。

材質SUS304ねじ径W3/8呼び径(A)250適合管外径(Φmm)267.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする