アカギ
ステンTNUバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
50
ねじ径
W3/8
注文コード
12381199
品番
A10629-0024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質
SUS304
呼び径
50
寸法H(mm)
107
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
86
適合管外径(Φmm)
73・75・77
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。