曜日別特売
A10629-0081 ステンTNUバンド アカギ 12381260

 

A10629-0081 ステンTNUバンド アカギ 12381260
A10629-0081 ステンTNUバンド アカギ 12381260

ステンTNUバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)125ねじ径W3/8注文コード12381260品番A10629-0081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。

材質SUS304寸法H(mm)202ねじ径W3/8寸法t(mm)3寸法S(mm)55寸法C(mm)32寸法P(mm)180呼び径(A)125適合管外径(Φmm)155・158・161RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする