アカギ
ウレタンUPタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
12383195
品番
A10640-0178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
53
呼び径(A)
32
保温材厚(mm)
30
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。