曜日別特売
A10640-0233 ウレタンUPタイプ アカギ 12383256

 

A10640-0233 ウレタンUPタイプ アカギ 12383256
A10640-0233 ウレタンUPタイプ アカギ 12383256

ウレタンUPタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50注文コード12383256品番A10640-0233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法P(mm)72呼び径(A)50保温材厚(mm)20適合管外径(Φmm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする