曜日別特売
A10648-0091 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12383685

 

A10648-0091 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12383685
A10648-0091 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12383685

ウレタンMSステンバンド付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード12383685品番A10648-0091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

冷温水置式配管断熱用のUバンド。

材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法C(mm)25呼び径(A)25保温材厚(mm)25適合管外径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンドはSUS304製。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする