アカギ
ウレタンMSステンバンド付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
50
注文コード
12383798
品番
A10648-0212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.5
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
保温材厚(mm)
20
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンドはSUS304製。