曜日別特売
A10648-0513 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12384078

 

A10648-0513 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12384078
A10648-0513 ウレタンMSステンバンド付 アカギ 12384078

ウレタンMSステンバンド付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)250注文コード12384078品番A10648-0513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

冷温水置式配管断熱用のUバンド。

材質SUS304ねじ径W5/8寸法t(mm)3寸法C(mm)38呼び径(A)250保温材厚(mm)30適合管外径(Φmm)267.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンドはSUS304製。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする