曜日別特売
A10649-0135 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384270

 

A10649-0135 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384270
A10649-0135 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384270

ウレタンUPステンUボルト付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード12384270品番A10649-0135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質SUS304ねじ径W3/8呼び径(A)25保温材厚(mm)30適合管外径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする