曜日別特売
A10649-0385 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384507

 

A10649-0385 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384507
A10649-0385 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384507

ウレタンUPステンUボルト付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)100注文コード12384507品番A10649-0385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質SUS304ねじ径W3/8呼び径(A)100保温材厚(mm)30適合管外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする