アカギ
A型ホッパー内ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
25A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
寸法H(mm)
85
85
85
71
86
101
90
94
79
70
89
84
80
76
100
98
91
95
97
96
110
107
140
139
142
137
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385110
品番
A10679-0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】65
寸法H(mm)
85
ねじ径
25A
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応