曜日別特売
A10679-0257 A型ホッパー内ねじ アカギ 12385268

 

A10679-0257 A型ホッパー内ねじ アカギ 12385268
A10679-0257 A型ホッパー内ねじ アカギ 12385268

A型ホッパー内ねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径32A
寸法H(mm)110
110
79
84
98
140
90
71
94
85
70
89
86
80
76
100
101
91
95
97
96
107
139
142
137
内容量1個注文コード12385268品番A10679-0257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。

内径(Φmm)【受口】150寸法H(mm)110ねじ径32A寸法E(mm)25寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする