アカギ
A型ホッパー内ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
65A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
寸法H(mm)
142
142
142
91
97
107
90
71
94
85
79
70
89
86
84
80
76
100
101
98
95
96
110
140
139
137
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385329
品番
A10679-0365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】200
寸法H(mm)
142
ねじ径
65A
寸法E(mm)
33
寸法C(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応