アカギ
A型ホッパー外ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
80A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
寸法H(mm)
148
148
148
94
99
103
90
88
101
98
95
93
85
108
120
110
106
111
118
115
149
152
155
150
140
113
116
104
内径(Φmm)
【受口】200
【受口】50
【受口】65
【受口】80
【受口】100
【受口】125
【受口】150
【受口】200
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385609
品番
A10680-0281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】200
寸法H(mm)
148
ねじ径
80A
寸法E(mm)
44
寸法C(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応