A10680-0351 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385645

 

A10680-0351 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385645
A10680-0351 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385645
A10680-0351 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385645

A型ホッパー外ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径65A
寸法H(mm)104
104
94
99
103
90
88
101
98
95
93
85
108
120
110
106
111
118
115
149
152
155
150
148
140
113
116
内径(Φmm)【受口】125
内容量1個注文コード12385645品番A10680-0351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。

内径(Φmm)【受口】125寸法H(mm)104ねじ径65A寸法E(mm)39寸法C(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする