※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
ビニプレートのり付グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
150.5
61
77
85
90
99.2
115.5
140
150.5
175
内径(Φmm)
90
22
28
34.3
43
49
61
77
90
115
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386440
品番
A10692-0117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。
色
グレー
内径(Φmm)
90
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
150.5
呼び径(A)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応