曜日別特売
A11660-0315 PPバンド アカギ 12387876

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40適合管VP用注文コード12387876品番A11660-0315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

各種配管用の吊、立兼用PPバンド。

用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。ベージュ寸法C(mm)26呼び径(A)40締付ボルトM6×30適合管VP用適合管外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化する恐れがあります。
立てバンドのみの製品となり、立バンド用足は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12387745
2024-04-11
用途: 排水管の固定
その他業種

届いた商品はバンド部分のみでした。足は付属していません。
商品説明にも記載するべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする