サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
PPバンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
65
適合管
VP用
注文コード
12387894
品番
A11660-0334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途
配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
色
ベージュ
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
65
締付ボルト
M8×40
適合管
VP用
適合管外径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化する恐れがあります。
立てバンドのみの製品となり、立バンド用足は付属しておりません。