A12116-0013 スリーブA S-1 アカギ 12388357

 

A12116-0013 スリーブA S-1 アカギ 12388357
A12116-0013 スリーブA S-1 アカギ 12388357

スリーブA S-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径50注文コード12388357品番A12116-0013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。

長さ(mm)【内筒】200内径(Φmm)【内筒】50、【外筒】53呼び径50使用範囲(mm)205~310板厚(mm)0.5爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする