A12118-0075 スリーブA S-2 アカギ 12388540

 

A12118-0075 スリーブA S-2 アカギ 12388540
A12118-0075 スリーブA S-2 アカギ 12388540

スリーブA S-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)【内筒】153、【外筒】156注文コード12388540品番A12118-0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。

長さ(mm)【内筒】280内径(Φmm)【内筒】153、【外筒】156呼び径150使用範囲(mm)305~500板厚(mm)0.8、爪1.0爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする