アカギ
スリーブA S-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
【内筒】128、【外筒】131
【内筒】50、【外筒】53
【内筒】103、【外筒】106
【内筒】128、【外筒】131
【内筒】153、【外筒】156
【内筒】178、【外筒】181
【内筒】203、【外筒】206
【内筒】228、【外筒】231
【内筒】253、【外筒】256
【内筒】278、【外筒】281
【内筒】303、【外筒】306
【内筒】353、【外筒】356
【内筒】99、【外筒】102
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388637
品番
A12119-0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】505
内径(Φmm)
【内筒】128、【外筒】131
呼び径
125
使用範囲(mm)
505~900
板厚(mm)
0.8
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
900
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。