A12862-0156 どぶめっき1ッ穴T足 アカギ 12390484

どぶめっき1ッ穴T足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼称32×80H注文コード12390484品番A12862-0156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。

寸法L(mm)65寸法H(mm)80呼称32×80H寸法(Φ×mm)【バンド固定部】11×40寸法P1(mm)40使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする