アカギ
ステンTNセットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
75
注文コード
12391988
品番
A15957-0102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
SUS304
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
120
寸法E(mm)
150
寸法P(mm)
205
呼び径(A)
75
レベル(mm)
58~110
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応