A16000-0035 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392015

 

A16000-0035 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392015
A16000-0035 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392015

ステンTNF吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50吊ボルト径W3/8注文コード12392015品番A16000-0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。

寸法H(mm)90寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)50適合管外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。「ステン吊用タン」は別梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする