A16000-0088 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392067

 

A16000-0088 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392067
A16000-0088 ステンTNF吊タン付 アカギ 12392067

ステンTNF吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)150吊ボルト径W1/2注文コード12392067品番A16000-0088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。

寸法H(mm)166寸法t(mm)3寸法D(mm)36寸法C(mm)32呼び径(A)150適合管外径(Φmm)183RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W1/2
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。「ステン吊用タン」は別梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする