曜日別特売
HGU-300-25 L=600 U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGU-300-25 L=600 U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396784
HGU-300-25 L=600 U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396784
HGU-300-25 L=600 U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396784

U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合溝幅(mm)300
質量(kg)7
内容量1枚注文コード12396784品番HGU-300-25 L=600
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7ピッチ(mm)33適合溝幅(mm)300本数【クロスバー】2本厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L5×30適合車種乗用車(T-2)幅W(mm)290本体高さH(mm)25本体長さL(mm)600アングル外寸C(mm)340
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする