曜日別特売
HUR-240 リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397195

HUR-240 リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397195
HUR-240 リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397195

リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合溝幅(mm)240
内容量1枚注文コード12397195品番HUR-240
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40質量(kg)9.3板厚(mm)【本体鋼】2.3適合溝幅(mm)240適合車種歩道用幅W(mm)231本体長さL(mm)995アングル外寸C(mm)305
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする