※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
法山本店
落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
25.5
2.8
3.4
5
8.2
12.3
13.7
25.5
33.8
55.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12398367
品番
HFT-45H60
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様
ブレ止め付
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
25.5
上径(Φmm)
530
寸法b1(mm)
505
適合車種
大型トラック(T-20)
本体高さH(mm)
60
適合ます幅(mm)
450
注意
※個人宅配送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。