CDBJ2B16-15-RN-B エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC 12400245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード12400245品番CDBJ2B16-15-RN-B
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロックの位置(R) ロッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする