ST8000NT001 Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト) 12400790

Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個容量8TB注文コード12400790品番ST8000NT001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル

サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年インターフェイスSATA容量(TB)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする