用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル