※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-12~)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・オートスイッチ種類・ストローク
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
120
注文コード
12403194
品番
CDBM2B20-120-HN-M9BW
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ストローク(mm)
120
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード