DSVPWS1LL-20M-002-E 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12404780

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード12404780品番DSVPWS1LL-20M-002-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,348
販売価格(税別)
26,680

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする