SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-5~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
12409616
品番
CDBM2B20-50-HL-C73CL
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード