NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12411905
品番
WBK08S-01B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
低形
タイプ
支持側(角型)
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
15.5
寸法X(mm)
9
寸法W(mm)
46
寸法Y(mm)
14
寸法d2(mm)
6
寸法R(mm)
16