WBK10-01A ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01A NSK(日本精工) 12413129

WBK10-01A ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01A NSK(日本精工) 12413129
WBK10-01A ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01A NSK(日本精工) 12413129

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12413129品番WBK10-01A
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途
一般
タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする