NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12413156
品番
WBK12-01B
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
低形
タイプ
固定側(角型)
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
30
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
5.5