NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12413436
品番
WBK08-11B
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
高負荷
タイプ
固定側(丸型)
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
15.5
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
4.5
寸法E(mm)
25.5
寸法C(mm)
52
寸法D1(mm)
34
寸法J(mm)
10
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
3.5