ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12415395
品番
DSVPWS2-55R-007-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,157
販売価格(税別)
¥
32,870
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
長さ(m)
7
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル