曜日別特売
VE2225 GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ 12417916

 

VE2225 GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ 12417916
VE2225 GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ 12417916
VE2225 GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ 12417916

GoPro対応アクションメタルアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12417916品番VE2225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。

用途
アダプター
全長(mm)ネジ:53ブラックサイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする