VE2515 カメラストラップグライド エツミ 12418808

 

VE2515 カメラストラップグライド エツミ 12418808
VE2515 カメラストラップグライド エツミ 12418808
VE2515 カメラストラップグライド エツミ 12418808

カメラストラップグライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード12418808品番VE2515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シートベルト調の滑りが良い素材で作った、薄くてかさばらない一眼レフカメラ用ストラップ。滑りが良いので、斜め掛けでもシャッターチャンスを逃さない。

用途カメラストラップ材質アクリル、合皮ブラウンテープ幅(mm)先端:10全長(cm)ストラップ:100-135ストラップ幅(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする