VE3573 ショルダー 3wayミニ アペックス 12418905

 

VE3573 ショルダー 3wayミニ アペックス 12418905
VE3573 ショルダー 3wayミニ アペックス 12418905
VE3573 ショルダー 3wayミニ アペックス 12418905
VE3573 ショルダー 3wayミニ アペックス 12418905

ショルダー 3wayミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12418905品番VE3573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。

用途ショルダーカメラバッグ付属品ショルダーベルト/中仕切り2枚ブラック質量(g)410内寸(mm)200×150×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする