曜日別特売
WBK12S-01B ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B NSK(日本精工) 12422220

WBK12S-01B ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B NSK(日本精工) 12422220
WBK12S-01B ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B NSK(日本精工) 12422220

ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12422220品番WBK12S-01B
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途
低形
タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする