20TAC47SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU NSK(日本精工) 12423121

20TAC47SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU NSK(日本精工) 12423121
20TAC47SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU NSK(日本精工) 12423121
20TAC47SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU NSK(日本精工) 12423121

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12423121品番20TAC47SU
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。

外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】20TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)20寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする