メイン画像
THERMOS(サーモス)
真空断熱ティータンブラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
容量(L)
0.5
0.4
0.5
色
ストーンブラック (STB)
サンドベージュ (SDBE)
ストーンブラック (STB)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430060
品番
JTB-500FI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
茶こし付きのタンブラーが新登場!
質量(kg)
0.3
色
ストーンブラック (STB)
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
80
本体寸法(mm)
100×90×125
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン / ストレーナー:ステンレス鋼・ポリプロピレン
保温効力(℃)
72以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)