JTC-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 12430078

メイン画像

JTC-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 12430078
JTC-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 12430078
JTC-300 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 12430078

真空断熱タンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)0.3
ミスティブルー (MSB)
内容量1個注文コード12430078品番JTC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!

質量(kg)0.1ミスティブルー (MSB)容量(L)0.3口径(Φmm)74本体寸法(mm)80×80×95材料本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)保冷効力(℃)9以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする