曜日別特売
DSVPWS5LL-35M-015-E 三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12430628

三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)15
内容量1本注文コード12430628品番DSVPWS5LL-35M-015-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,460
販売価格(税別)
48,600

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HG-SR5024
性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)15接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする